商品画像1

PT-31 鉄腕ピンセット(極細タイプ) エンジニア 37151712 PT-31 鉄腕ピンセット(極細タイプ) エンジニア 37151712 PT-31 鉄腕ピンセット(極細タイプ) エンジニア 37151712

鉄腕ピンセット(極細タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37151712 品番PT-31
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

先端部にしなりがなく部品などを確実に保持できます。
先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。
耐食性、耐酸性に優れ、先端の摩耗もありません。
つまみ圧は150gです。

用途
狭所作業に最適。
先端極細タイプで狭い所の作業に最適です。
全長(mm)125 先端0.3mm トラスコ品番355-8533 幅(mm)10 質量(g)22 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※先端は非常に鋭利で危険ですので、取り扱いには充分に注意すること。
物を挟む作業以外の目的でしようしないこと。
幼児の手に届かない場所に保管すること。

商品説明動画

鉄腕ピンセット/PT-16・17・31【エンジニア】

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37151712
2021-06-11
用途:
部品組み立て用

商品説明には書かれていませんでしたが、届いたパッケージには『板厚2.2mmの肉厚ボデ
ィ』と書かれています。商品説明を見て、先端極細とのことで購入しましたが、板の厚みがあるため、細いというイメージとは違いました。(『鋭利』ですが、閉じたときには厚みがあります)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする