P-963 ワイヤーストリッパー ホーザン 37151746

P-963 ワイヤーストリッパー ホーザン 37151746
P-963 ワイヤーストリッパー ホーザン 37151746
P-963 ワイヤーストリッパー ホーザン 37151746
P-963 ワイヤーストリッパー ホーザン 37151746
P-963 ワイヤーストリッパー ホーザン 37151746
P-963 ワイヤーストリッパー ホーザン 37151746

ワイヤーストリッパー

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個使用範囲(AWG)(単線)26、28、30、32、34(より線)28、30、32、34注文コード37151746品番P-963
参考基準価格(税別)¥3,560販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。
細身で女性の手にもフィットします。
スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。
先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。

使用範囲(AWG)
(単線)26、28、30、32、34
(より線)28、30、32、34
タイプ極細線用、光ファイバー対応使用範囲(Φmm)(単線)0.14、0.20、0.25、0.32、0.40使用範囲(mm2)(より線)0.014、0.023、0.035、0.055、0.089全長(mm)163質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応仕様AWGサイズ用トラスコ品番351-7659
注意
※ハンドルカバーは絶縁ではありません。電気が流れている個所には使用しないでください。

商品説明動画

P-960 / P-963 / P-967 / P-968 ワイヤーストリッパー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09252984
2025-03-16
用途: 自動車のキーレス取り付け時の配線作業
教育・研究機関

軽くて切れ味も抜群。
配線のギボシの付け直しや、配線の延長時の被覆を剥く作業が素早くできるようになる。

2024-11-13
用途: 自動車電装DIY
自動車・二輪車・自転車関連業

電工ペンチしか持っていませんでしたが、必要に駆られ初めてちゃんとした工具を購入
芯線を傷つけず、軽い力でスパスパ切れて簡単に被覆が剥けてちょっと感動
ちゃんとした工具ってすごいですね
オプションのストリップゲージも付けて使っています

対象商品 : 09252984
2025-01-26
用途: ハーネス作業
製造業

いつも工具はこちらに決めています。使いやすいです。

対象商品 : 09252984
2024-05-30
用途: より線の被覆剥き
製造業

切れ味抜群
mmと㎜2で見やすく
ロックもしっかりで工具箱内で開かない

対象商品 : 35150062
2023-12-10
用途: ワイヤー作業
製造業

手に馴染んでとても良い。先端で簡単な加工もできるし、内側の刃でワイヤーを切る事もできる。作業には不可欠。ただ、ピアノ線を切ろうとして刃こぼれさせてしまったのが悔やまれる。あくまでもワイヤー作業向け。手入れを怠ると錆が出るので水分には注意すべし。

対象商品 : 35150071
2024-01-26
用途: 配線時
製造業

今回やっと買いました。以前の物をまだ行ける、まだ行けると使っておりましたが。やはり違いますね新しいものは。早く買い替えればよかった。

対象商品 : 09252984
2022-12-28
用途: デジタル温湿度計などのハンダ付時の配線処理
公益社団法人西部霊苑サービス業

各サイズのワイヤーストリッパーはホームセンターなどにはなかなかないので、たいへん重宝しております

2022-02-23
用途: 配線作業

切れ味は鋭いですが、芯線を傷つけることなくきれいに被覆をカットすることができます。ホーザン製の工具は間違いないですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする