蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付)

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タンク容量(L)1 トラスコ品番355-8371 注文コード37151956 品番729
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はタンク容量・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。
アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。

種類蓄圧式 タンク容量(L)1 型式手持式 ノズル長(mm)27.5 対応溶液アルコール 材質(ノズル)真鍮製 質量(g)350 トラスコ品番355-8371 ノズル形状ロングロータリーノズル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-11
用途:
除草剤散布

ポンプの性能が悪く、ストロークの半分しか加圧しませんでした。
ちょっと残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
37151956
2023-02-13
用途:
芝のメンテナンス用
サムライオフィス 様 (不動産業)

芝生の所々に生える雑草の除草剤散布に使用。お手頃で、コンパクトで使い易いですが、耐久性はこれから検証します。

1人が参考にしています
対象商品:
37151922
2022-06-17
用途:
問題なし

ホースの先端が、振り子になっていて、消毒で下向きでも最後まで使えてすごい便利。

2人が参考にしています
対象商品:
37151931
2022-03-07
用途:
トイレ掃除

外用トイレの床にクエン酸うすめ液を撒いてからファイバーモップで拭いています
しっかり霧状に出て、さいごの1滴まで使えます。

対象商品:
37151931
2022-07-07
用途:
農薬散布
製造業

減圧弁があるのでネジ込み式のキャップに負荷が掛からず
長持ちしそう。現在使用中のスプレーは空気を送り込むと
キャップから空気が漏れるようになり使いづらいので購入した。

1人が参考にしています
対象商品:
37151931
2021-06-09
用途:
野菜の病害虫防除

ホームセンターよりすごく安価で、送料無料、クーポン利用でお安く購入できました。商品は重量感あり、気密性も高く、安定的にスプレーできました。

1人が参考にしています
対象商品:
37151956
2021-07-05
用途:
畑の作物への噴霧
サービス業

今まで ちまちま霧吹きで 噴霧していましたが この商品を知り 急いで購入。何時も早い対応に感謝しつつ 作業いたしました。早い 楽 簡単で 作業効率も格段にアップ。
買ってよかったです。

対象商品:
37151956
2021-04-07
用途:
花壇・家庭菜園などの少量の噴霧に
グローバリーテック株式会社 様 (製造業)

以前から電動のパナソニックの園芸スプレーを持っているのですが、花壇やプランターなどの少量の薬剤散布には大げさすぎるし、ハンドスプレーでは何百回とハンドルを引かねばならず指がだるいので、こちらを導入しました。
早速発生しかけていたハダニの防除に役立ちました。
ノズルの長さが丁度良いのと、振り子ホースで薬剤が最後まで使用出来て気に入ってます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする