スーパーツール
スーパーツールの 落下防止用コード
スーパーツールの コード 落下防止用
安全ロープ(ケブラー芯)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37152044
品番
ARK10K
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ポリウレタンコードにケブラーを芯材として使用しています。
作業に負荷を感じさせない柔軟さで極細、軽量タイプです。
最大使用荷重(kg)
1
最大長(mm)
1820
自然長(mm)
490
色
蛍光紫
用途
ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。
トラスコ品番
344-4104
質量(g)
45
芯径(mm)
1.2
コード径(Φmm)
2.5
注意
※「ケブラー」は米国デュポン社・アラミド繊維の登録商標です。