安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37152071 品番 ARS10R
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。
コード径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。

最大使用荷重(kg)1 最大長(mm)2300 自然長(mm)480 蛍光赤 用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。 トラスコ品番344-4198 質量(g)70 芯径(mm)1 コード径(Φmm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37152062
2019-08-14
用途:
切込み作業時

切込みに使うナイフの落下防止のために使用しています。腰に繋げて使うのに丁度良い長さで、耐久性に優れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする