スミペーストBN 1KG

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 注文コード37152491 品番033070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

腐食を助長する固体成分配合を嫌うステンレス系材質に適した焼き付け防止剤です。
金属に影響が少ないボロンナイトライドを配合しています。
基油に硫黄・塩分を含まない合成油を使用し、高温化でもスラッジの発生が僅少で焼き付きを防止しています。

用途
ステンレス系締結部品の焼き付き防止。
高温・腐食雰囲気化のステンレスボルトなど。
トラスコ品番356-3863 質量(kg)1.2 使用温度範囲1200℃以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
何色ですか?
回答:
色は白です
2011-10-31

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする