ハイテンプオイルスプレー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード37152516 品番521336
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

耐熱性合成油(エステル油)に特殊酸化防止剤、極圧剤などを配合し、無溶剤でエアゾール化した高温用オイルスプレーです。
給油に便利な棒状で噴射します。
高温下(250℃以下)で安定しており、長時間流動性を保ち、カーボン残渣の発生も僅少です。

用途
テンターの巾出し調整ネジに。
乾燥機のチェーン、高温部品搬送チェーンなど高温下のチェーンに。
その他高温摺動部の手差し給油に。
無色 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番356-3871 使用温度範囲(℃)-20〜70 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.42L 特性潤滑 原液量(mL)258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37152516
2017-07-07
用途:
高温となる機械の軸受けメタルに注入

付属の金属ノズルは細くて細かい所に入り込めるが、オイルがグリス状に近いため、詰まって出にくくなる。オイルが少し硬いため吐出圧力を高くしてほしい。

対象商品:
37152516
2017-07-22
用途:
ヒートセッター内の注油
製造業

油差しに入れて注油していましたが、スプレーなので手間が省けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする