日本緑十字社
日本緑十字社の トラテープ
ガードテープ(危険表示赤白)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
37152622
品番
148083
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
表面にポリエステル加工を施しているので、摩耗に強くなっています。
用途
屋内用。
室内床の区域表示。
案内路表示、危険表示。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
色
ホワイト×レッド
厚さ(mm)
0.2
仕様
切断にはカッターが必要
TGK品番
689-87-25-16
トラスコ品番
363-1982
質量(g)
500
引張強度
147N/10mm
粘着力
19.1N/25mm
日本緑十字社品番
148083
商品説明動画
ガードテープ
参考になった