日本緑十字社
日本緑十字社の トラテープ
ガードテープ GTH-501
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
37152656
品番
149036
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
しっかり貼れて、さらにはがした後もきれいです。
これまでの区域標示用テープと異なりはがした後、のり跡が残りません。
用途
屋内用。
室内の区域表示。
案内路表示、危険表示。
色
イエロー×ブラック
テープ幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.2
テープ長さ(m)
100
仕様
再はく離タイプ、切断にはカッターが必要
トラスコ品番
363-2016
質量(g)
2300
引張強度
152.5N/10mm
粘着力
1.3N/25mm
日本緑十字社品番
149036
商品説明動画
ガードテープ(再はく離タイプ)
参考になった