87004 スイッチング禁止テープ 日本緑十字社 37152726

 

87004 スイッチング禁止テープ 日本緑十字社 37152726
87004 スイッチング禁止テープ 日本緑十字社 37152726

スイッチング禁止テープ

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番281-5818
表示内容点検中さわるな(責任者)
内容量1巻注文コード37152726品番87004
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。

材質
基材:上質紙(弱粘再はく離)
粘着剤:アクリル系
表示内容点検中さわるな(責任者)テープ幅(mm)30テープ長さ(m)20厚さ(mm)0.1質量(g)115仕様30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能トラスコ品番281-5818取付方式テープ粘着力4.4N/25mm(対ステンレス)日本緑十字社品番087004
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: 各種作業時の電源管理
電気・ガス・熱供給・水道業

作業中機器の電源管理がサッとできて、重宝しています。しっかり、粘着しますが、あとが残りにくい優れものです。

対象商品 : 37152744
2018-07-01
用途: メンテナンス作業用
サービス業

気軽に使用できるのが良いです。責任者名の記入欄があるものが良いですね。

対象商品 : 37152701
2018-02-11
用途: メンテナンス時に必須
有限会社稲垣設備建設業・工事業

いつも使っています。間違いないのは、現場では当然なので必須です。

対象商品 : 37152701
2018-03-28
用途: 電気工事
木崎電気

以前から使用してますが手で切れ水に強いビニル素材
の物があれば。

対象商品 : 37152701
2017-07-17
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社電業社機械製作所建設業・工事業

手で切りやすい工夫があれば、なお良いかと思います。

対象商品 : 37152717
2016-12-12
用途: 整備中、修理中の車両に張り付けて使用する。
自動車・二輪車・自転車関連業

分解修理、配線修理、ブレーキの分解整備中など、周りの整備スタッフへの注意喚起に効果が見込めるので、積極的に使用したいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 37152744
2015-10-23
用途: 工事作業時

責任者名を記載できる覧がある為、何かあった場合、連絡を迅速に取れるので好評です。
ただ値段が高いので、節約して使用しています。ものたろうブランドを希望します。

対象商品 : 37152744
2015-02-06
用途: エアコン修理他
建設業・工事業

裏シートがしっかりしているので、皺にならないので良いかも

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする