旭化成
旭化成の ウエス
旭化成の 工業用ウェットワイパー
NEWラックワイプ 仕上拭き用バケツタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(300枚)
注文コード
37152787
品番
WU-9002B
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
拭き取り性能に優れたオレフィン系極細繊維不織布に洗浄液を含浸させたウェットワイパーです。
色
ホワイト
用途
機械・OA機器等のメンテナンス・整備。
トラスコ品番
321-5261
種別
本体
質量(kg)
2.93
区分
新品
シートサイズ(mm)
200×260
質量(g/枚)
9.77
生地の種類
ウェットワイパー