60422 ウエットタスク 日本製紙クレシア 37152911

ウエットタスク

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(275カット×2ロール)注文コード37152911品番60422
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ジャンボサイズのウエットワイパーです。ミシン目付で1枚ずつ取り出せるので、無駄がありません。
ドライな状態でも使えます。
食品衛生法適合。

用途食品工場、フード産業での汚れ拭き取りメンテナンスに。ホワイト質量(kg)4サイズMシートサイズ(mm)381×228トラスコ品番342-8222アズワン品番1-6241-02RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37152911
2020-07-24
用途: 除菌清拭
虫の相談所 夢志

アルコール除菌剤を含ませ、清拭に使用しています、アルコールの含みも良く厚さと強度も
あるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする