703147 エリエールプロワイプ ソフトタオル エリエール 未晒パルプ製 ブラウン色 37153225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エリエールプロワイプ ソフトタオル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×12束) 注文コード37153225 品番703147
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,760
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

独自の大型ピンエンボスで拭き取り性が高く、汚れをしっかり拭き取れます。
強度が強く厚みがあり、破れにくいので様々なところで活用できます。

ブラウン 材質未晒パルプ シートサイズ(mm)600×380(4つ折り) 用途食品工場、一般工場における比較的大まかな汚れの拭き取り。 仕様4枚重ね トラスコ品番356-4606 質量(kg)11.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37153225 703147 43830509 703524 プロワイプソフトタオル未晒帯どめLサイズ エリエール プロワイプソフトタオル未晒帯どめLサイズ エリエール 1箱(600枚) 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39844684
2023-08-07
用途:
キッチンペーパーの代替として
製造業

台所の水回りや食器、テーブルなどのクリーニングに使用している。一般的なキッチンペーパーより破れにくく長持ちするのが良い。難点は町のドラッグストアやホームセンターには置いてないこと。もっと手軽に入手できないものか?

対象商品:
39844684
2019-07-16
用途:
軽作業、小さいな部品のメンテナンスなど
教育・研究機関

普段は有名ブランドの紙タオルを使っていますが、紙繊維の弱さ、特に湿ったときボロボロになりやすいことが気になっていました。
この商品もやはり紙タオルのため布ウエスと比べれば弱いのですが、従前使ってきた紙タオルと比べて紙繊維が丈夫なように感じます。表面の繊維も比較的綺麗に見えます。
とはいえ少し高価なため、今後も大ぶりな作業には従前の紙タオルを使います。一方、この製品は紙繊維の丈夫さに期待して、紙ワイパーを使うほどではない作業、例えばボルトの清拭などに使っていくつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする