小津産業
小津産業の クリーンワイパー
小津産業の クリーンルーム用不織布ワイパー
ベンコット Jクロス 厚手大判タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×16袋)
注文コード
37153286
品番
J-CLOTH300
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
リント(発じん)発生が極めて少ないピュアセルロース連続長繊維不織布(コットン100%)です。
シートサイズ(mm)
340×300(4つ折り)
クラス
100000
用途
クリーンルーム内清掃・冶具等洗浄後の水分拭取り作業に。
トラスコ品番
354-6136
材質
セルロース100%
質量(kg)
9
色
ホワイト
箱入数
100枚×16袋
注意
※クリーンパックではありません。