オイルソーベント(ハイパフォーマンス・シートタイプ)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 37153453 品番 HP-255
参考基準価格(税別)¥30,430 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル、有機溶剤などを速やかに吸収します。
自重の20倍以上の吸収力があります。

対応オイル、溶剤 吸収量(L/枚)1.9 用途オイル・溶剤用。 仕様シートタイプ トラスコ品番328-5391 厚さ(mm)7.5 寸法(縦×横)(mm)430×480 吸収量(L/箱)96 質量(g/枚)88.0
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37153487
2021-08-10
用途:
油の吸収
株式会社リヴェール東洋 様

お客様に納品しましたがクレームはありません。問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする