オイルソーベント(ハイパフォーマンス・シートタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 37153487 品番 HP-156
参考基準価格(税別)¥30,430 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル、有機溶剤などを速やかに吸収します。
自重の20倍以上の吸収力があります。

対応オイル、溶剤 吸収量(L/枚)1.1 用途オイル・溶剤用。 仕様シートタイプ トラスコ品番254-5560 厚さ(mm)4.5 寸法(縦×横)(mm)430×480 吸収量(L/箱)108 質量(g/枚)45.0
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥590 / 税込 ¥649
北海道地方数量1につき ¥1,250 / 税込 ¥1,375
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37153487
2021-08-10
用途:
油の吸収
株式会社リヴェール東洋 様

お客様に納品しましたがクレームはありません。問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする