3M 液体吸収材 オイルソーベント ピロータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(16個) 注文コード37153505 品番T-30
参考基準価格(税別)¥24,324 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル、有機溶剤などを速やかに吸収します。

種別オイル/溶剤用 用途オイル・溶剤用。 仕様ピロータイプ トラスコ品番254-5578 寸法(縦×横)(mm)177×380 吸収量1.8L/個 質量(kg/個)0.17
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする