3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 液体吸収材・処理剤
3M(スリーエム)の チューブタイプ吸収材
3M 液体吸収材 オイルソーベント ブームタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
注文コード
37153514
品番
T-4
参考基準価格(税別)
¥33,612
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル、有機溶剤などを速やかに吸収します。
対応
オイル、溶剤
用途
オイル・溶剤用。
仕様
ブームタイプ
トラスコ品番
254-5586
長さ(m)
1.2
質量(kg/本)
0.36
吸収量(L/本)
3.9
外径(mm)
76
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。