3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 液体吸収材・処理剤
3M(スリーエム)の ロールタイプ油吸収材
液体吸収材 オイルソーベント フォールデッドタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1巻)
注文コード
37153523
品番
P-FL550DD
参考基準価格(税別)
¥18,242
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ミシン目が入っているので、お好きな長さでご使用できます。
吸収量
38L/巻
幅(mm)
127
長さ(m)
15.2
厚さ(mm)
12.6
質量(kg)
1.6
用途
オイル用。
仕様
フォールデッドタイプ(シート、ロール、ブーム、ピローとして使える4タイプ)
トラスコ品番
298-5551
種別
オイル専用
材質
ポリプロピレン(PP)・ポリエステル
アズワン品番
8-5672-01
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。