3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 液体吸収材・処理剤
3M(スリーエム)の シートタイプ吸収材
ケミカルソーベント(シートタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
37153532
品番
P-110
参考基準価格(税別)
¥15,226
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。
酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。
吸収量(L/箱)
14
寸法(縦×横)(mm)
280×330
厚さ(mm)
2.7
質量(g/枚)
26
用途
オイル・水・酸・アルカリ用。
トラスコ品番
254-5594
対応
オイル、水
アズワン品番
8-1082-02
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。