3M 液体吸収材 ケミカルソーベント ブームタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本) 注文コード 37153557 品番 P-200
参考基準価格(税別)¥60,834 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。
酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。

対応オイル・水・酸・アルカリ 用途オイル・水・酸・アルカリ用。 トラスコ品番254-5543 長さ(m)1.2 質量(kg/本)0.36 吸収量(L/本)3.9 外径(mm)76 アズワン品番8-1082-03
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする