松岡紙業
松岡紙業の 液体吸収材・処理剤
松岡紙業の シートタイプ吸収材
イーマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
37153627
品番
E-MAT25-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
古紙をリサイクルした油吸着材です。
1枚で2kg以上の油を吸着できます。
水中に放置しても5時間程度までは水を吸着しません。
用途
オイル用。
仕様
シートタイプ
トラスコ品番
328-5456
厚さ(mm)
10
寸法(縦×横)(mm)
250×250
吸収量(L/箱)
120
質量(g/枚)
50.0
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37153627
E-MAT25-01
22345480
EM-2525-02
イーマット
松岡紙業
1箱(200枚)
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)