橋本クロス
橋本クロスの 液体吸収材・処理剤
橋本クロスの チューブタイプ吸収材
橋本 オイルチューブ Φ70×1000mm (25本/箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
37153681
品番
HT-100B
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
機械の形状に合わせ、周囲への油拡散をシャットアウトできます。
チューブの中身は100%天然リサイクル素材を使用しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
油吸着チューブ
モノタロウ
¥
9,298
¥
10,228
税込
種別
オイル/水/溶剤用
用途
オイル・水・溶剤用。
仕様
チューブタイプ
トラスコ品番
322-2586
質量(kg)
8.3
長さ(m)
1
質量(kg/本)
0.33
吸収量(L/本)
2.8
外径(mm)
70
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。