橋本クロス
橋本クロスの 液体吸収材・処理剤
橋本クロスの シートタイプ吸収材
オイルパッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
37153706
品番
HO-70
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
水・油・溶剤を素早く吸収できます。
床面を汚さない裏面フィルム加工です。
吸収量(L/箱)
120
縦(mm)
450
横(mm)
700
厚さ(mm)
7〜10
ケース質量(kg)
11.8
用途
オイル・水・溶剤用。
仕様
シートタイプ
トラスコ品番
324-1165
種別
オイル/水/溶剤用
質量(kg)
11.8
寸法(縦×横)(mm)
450×550
材質(裏)
フィルム
吸油量(L/枚)
1.2
材質(表)
レーヨンPET
材質(中材)
再生パルプ
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。