※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-2 非常用油液吸収キット 橋本クロス 37153724 S-2 非常用油液吸収キット 橋本クロス 37153724 S-2 非常用油液吸収キット 橋本クロス 37153724

非常用油液吸収キット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 トラスコ品番324-1190 注文コード37153724 品番S-2
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

オイル・水・溶剤を吸収できる緊急事態対応キットです。

対応オイル、水、溶剤 用途オイル・水・溶剤用。 仕様プラスチックコンテナ容器タイプ トラスコ品番324-1190 質量(kg)4.2 吸収量35L ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)405×600×405 容器形状詰替用(ダンボール箱入) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする