橋本クロス
橋本クロスの 液体吸収材・処理剤
橋本クロスの 液体吸収材キット
非常用油液吸収キット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
トラスコ品番
324-1181
注文コード
37153733
品番
S-1
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
オイル・水・溶剤を吸収できる緊急事態対応キットです。
対応
オイル、水、溶剤
用途
オイル・水・溶剤用。
仕様
プラスチックコンテナ容器タイプ
トラスコ品番
324-1181
質量(kg)
8
吸収量
35L
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
550×400×300
容器形状
コンテナ容器付
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。