1084 低毒性流出油処理剤 横浜油脂工業(Linda) 37153742

低毒性流出油処理剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード37153742 品番1084
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000

生分解性の高い界面活性剤(99%以上)です。
高性能低毒性界面活性剤は高い分散性と乳化安定を実現しました。

用途
浮遊流出油の乳化分散。
岸壁に付着した油の分散除去。
工場の床面にこぼした油の分散除去。
仕様PRTR法非該当品、油処理剤性能試験基準合格品(型式承認番号P-423) トラスコ品番329-8787 質量(kg)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×355

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37153742 1084 38613617 DA09 流出油処理剤 OSD-300L 横浜油脂工業(Linda) 流出油処理剤 OSD-300L 横浜油脂工業(Linda) 1缶(16L) 15,980
欠品中
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする