1・2セットブラケット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37153751 品番21791
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

1ボトル(緑色/石けん液用)、2ボトル(赤色/アルコール噴射用)のセット使いをおすすめします。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×106×90 質量(g)68 用途1・2ボトル1L用専用台 仕様壁に設置して使用(ネジ又は両面テープ止め) 適合1・2ボトル1L用専用台 トラスコ品番308-9789 材質ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37153751
2021-09-08
用途:
調理室の手洗や消毒に
建設業・工事業

@洗剤A消毒と言う@Aポンプを壁掛けにするブラケット
サラヤの公式ショップでは定価販売なので、少しでも安いこちらに目が向きます。

対象商品:
37153751
2021-01-07
用途:
消毒ボトル設置用に
日成工業株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

これだけではボトルが落ちてしまいます・・何か付属はあるのでしょうか

1人が参考にしています
対象商品:
37153751
2019-08-09
用途:
手洗いの容器固定
医療・福祉・介護関連業

取り付けもテープ、ネジがあり、安定しています。とくにぐらつきもありません。

対象商品:
37153751
2017-08-18
用途:
手洗い時
正幸食品株式会社 様

以前使っていた物が劣化の為、ひび割れてきてました。
注文後すぐに届いたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする