曜日別特売
21794 1・2セットボトルアルコール用ボトル SARAYA(サラヤ) 37153767

1・2セットボトルアルコール用ボトル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37153767品番21794
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

容器の表示で正しい洗浄順が分かります。
ポンプ付ボトルで使いやすいです。

商品タイプ容器のみトラスコ品番294-7901質量(g)120タンク容量(L)1RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
注意
※当商品はアルコール用(2のボトル)の商品となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37153767
2021-09-08
用途: 調理室の手洗や消毒に
建設業・工事業

①洗剤②消毒と言う①②ポンプの消毒ポンプ
サラヤの公式ショップでは定価販売なので、少しでも安いこちらに目が向きます。

対象商品 : 37153767
2020-10-17
用途: しっかりしてる
不動産業

1リットルでしっかりしたつくりです。
中身は入っていないので注意です。
スーパーの入り口に置いてあるやつで、耐久性がいいのでしょう。
中身がなくなると転びやすいので継ぎ足し注意です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする