1・2セット石鹸液用ボトル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1L) 注文コード37153776 品番21793
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

容器の表示で正しい洗浄順が分かります。
ポンプ付ボトルで使いやすいです。

商品タイプ容器のみ トラスコ品番294-7897 質量(g)120 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)95×102×206 吐出量(mL/回)約3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※当商品は石鹸液用(1のボトル)の商品となります。
※2のボトル(アルコール用)は別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37153776
2021-09-08
用途:
調理室の手洗消毒に
建設業・工事業

@洗剤A消毒と言う@Aポンプの手洗洗剤ポンプ
サラヤの公式ショップでは定価販売なので、少しでも安いこちらに目が向きます。

対象商品:
37153776
2015-03-01
用途:
食品工場にて使用

非常に丈夫で良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする