オールパーパスクリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード37153794 品番A/P 4L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

優れた洗浄力のアルカリ性汎用クリーナーです。
無リン、除菌剤入りで衛生的です。
臭いが少なく、使用場所を選びません。

用途
工場内の油汚れ落とし。
スチール家具や什器の汚れ落とし。
希釈の目安
壁面、床面のがんこな汚れ落とし(5〜10倍希釈)
工場内の油汚れ落とし(5〜10倍希釈)
スチール家具や什器のがんこな汚れ落とし(10倍〜20倍)
壁面の黄ばみやヤニ落とし(30〜40倍希釈)
液性アルカリ性 トラスコ品番303-4399 質量(kg)4.2 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
工作機械の清掃、工場内の清掃

臭いもほとんどなく、拭き後も残りにくいので使いやすいです。
油汚れもしっかり落ちてくれるのでとてもいい商品だと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする