エルワン 18L

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード37153907 品番SGL18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

食器・調理器具の油汚れをすばやく洗い落とします。
洗浄力が強く、泡切れが早いです。
厨房器具や調理機器の洗浄に最適です。

使用場所厨房 トラスコ品番297-8873 質量(kg)19.7 タイプ液体 液性中性 着香料 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-18
用途:
現場での作業 まな板用
その他業種

一時他の洗剤を使っていましたが、泡立ちが悪くこちらに戻しました。やはり泡立ちの良さと安定の洗浄力で気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
37153907
2015-06-25
用途:
車の足回り洗浄、洗車後の拭上げタオルの洗濯等

満足

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする