26610 グラスタースプレー 日本磨料工業 37153925

グラスタースプレー

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(520mL) 注文コード37153925 品番26610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250
この商品は商品タイプ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ツヤ透明度が高まり、汚れを防ぎます。

用途窓ガラス、鏡、ガラスケース用。 トラスコ品番322-2390 質量(g)580

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37153916
2024-11-15
用途:
車の簡単なお手入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

ひどく汚れている時は水洗いしてからですが、窓もボディーもキレイになるのは昔のスプレー時代から変わりませんね。問題なし!

対象商品:
37153916
2024-07-13
用途:
バイク、家の全てのもの(滑って構わないところ)
製造業

・グラスターゾル(泡スプレー)
・グラスタースプレー(液スプレー)
↑この2つは中身は同じ

・グラスターゾルオート(泡スプレー)
上記2商品よりややシリコン多めなだけ
※実際どれを使っても正直なところ同じ
※最もたくさん使えるのは液スプレー
※バイク、クルマの中、外、家のもの等使いやすいのもやはり液スプレー
ということでゾルオートからこちらに切り替えました
ゾルオートのようなトイレの芳香剤っぽいニオイもなく使いやすいです

1人が参考にしています
対象商品:
37153916
2022-11-17
用途:
車の内窓清掃

今までいろいろと試したが、これが今まで一番いいです。特にリアの内窓は、夜も曇りなく綺麗です。今まで使ってきたものは、清掃したときは綺麗なのに、夜にライトを照らすと曇っていたり拭き残しのような跡が目立っているものばかりだった。これは本当に綺麗になる。

1人が参考にしています
対象商品:
37153916
2022-11-20
用途:
車の内窓清掃

今までいろいろと試したが、これが今まで一番いいです。特にリアの内窓は、夜も曇りなく綺麗です。今まで使ってきたものは、清掃したときは綺麗なのに、夜にライトを照らすと曇っていたり拭き残しのような跡が目立っているものばかりだった。これは本当に綺麗になる。

対象商品:
37153916
2022-11-10
用途:
自動車メンテ時

これまでガラスクリーナーというと、どうしても拭き残りというか跡が残ってしまうイメージでしたが、さすがはグラスター、きれいに仕上がります。

1人が参考にしています
対象商品:
68175494
2022-09-02
用途:
ずっとコレです。

ハウスクリーニング業者御用達のこの製品、ガラスにも車のボディにも、家事周りにも使えて便利です。

対象商品:
37153916
2021-10-29
用途:
自動車の内窓清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

これを使って窓を拭くとツルツルになるので、乾拭きがし易くなります。
この商品は元々タオルの拭きムラが残りにくいですが、拭きムラが残っても乾拭きで綺麗になります。

1人が参考にしています
対象商品:
37153916
2021-10-19
用途:
シリコン洗車のメンテナンス用

シリコンで艶出ししている車のメンテナンスに使用しています。
雨上がりに濡れた状態で1パネル1プッシュ程度スプレーしてマイクロファイバークロスで拭きあげると簡単でそこそこ綺麗になります。
これ1本でボディ、窓、ホイール、内装にも使えるので手軽で重宝しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする