グラスターゾル

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(310mL) 注文コード 37153943 品番 27000
参考基準価格(税別)¥668 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ツヤ透明度の高まるエアゾールタイプのガラスクリーナー
ガラス・鏡以外にもスチール机やロッカー、照明器具等の電気製品に使用できます。

使用場所ガラス、窓、鏡 商品タイプ本体 用途窓ガラス、鏡、ガラスケース用。 成分界面活性剤1% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、溶剤、アルカリ剤 トラスコ品番324-1114 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37153934
2024-01-02
用途:
家屋、サッシの清掃整備
運輸・通信業

窓ガラスのみならず、家電の清掃手入れや、さらには自動車の手入れにほぼ万能のクリーナー艶出し材 取り扱いも簡単でくりかえし購入しています。

対象商品:
37153934
2023-12-05
用途:
自宅の掃除に

自宅の各部屋のガラスのサッシに使用してます。
ガラスが綺麗になって大満足です。

対象商品:
37153934
2023-10-14
用途:
車の窓清掃
農・林・水産業

車の内窓ならやっぱり これですよね! ほかのクリーナーだと満足出来ません

対象商品:
37153934
2023-05-29
用途:
窓、鏡の清掃
製造業

窓、鏡の清掃にはこれが一番、汚れ落ち、仕上げの美しさにおいてグラスターゾルを超えるものは知らない

対象商品:
37153934
2022-02-17
用途:
卸売・小売業

車のワックス変りに30年前から使用してます。ボディがテカテカになります。

1人が参考にしています
対象商品:
37153934
2022-01-25
用途:
ガラス窓の拭きあげ
株式会社SANBI 様 (サービス業)

シリコン剤が入っているので気持ち良い仕上がりになります

対象商品:
37153934
2021-12-07
用途:
大掃除
みのや珠数仏具店 様

毎年の大掃除で使っています。
店舗のウインド・ディスプレイ台等に大活躍です。

対象商品:
37153943
2020-11-12
用途:
ガラス戸、鏡、艶のある機器のドアの掃除

ガラス面はもちろん、艶のあるプラスチック(冷蔵庫の扉など)にも、汚れ除去、防止、艶出しを兼ねて利用しています。拭き始めに白く残りそうに感じますが根気よくこすると、急に透明感が出てきて非常に綺麗になります。また、一度掃除をすると、表面がとてもなめらかになり、汚れを防止ししてくれる効果があるようで、掃除の間隔が減って結局は、コスト労力とも減らせるので非常に良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする