曜日別特売
91682 スーパーネリーデラックス アルボース 37153977

91682 スーパーネリーデラックス アルボース 37153977
91682 スーパーネリーデラックス アルボース 37153977
91682 スーパーネリーデラックス アルボース 37153977
91682 スーパーネリーデラックス アルボース 37153977

スーパーネリーデラックス

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(850g)注文コード37153977品番91682
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

石鹸が主原料なので、手肌、器物を傷めにくく安全です。
さびや汚れを気持ちよく落とします。
布かスポンジにつけて、汚れを拭き取り水で洗い流してください。

用途器物用クリーナー。タイプ半ねりタイプ容量(g)850質量(g)935トラスコ品番308-6160使用場所厨房繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-10
用途: なべ磨きなど
教育・研究機関

乾いた布にとり磨くとピカピカになります。
以前、仕事場で水垢とりに使っている人がいてよく落ちるよと言って使っているのをきっかけに購入してみました

対象商品 : 37153977
2016-06-28
用途: ステンレスのシンクの錆取り
不動産業

大変良く取れました

対象商品 : 37153977
2021-02-23
用途: 掃除
油家飲食業

昔から使用している。5年前使っていたネリーが終わったので今回注文した。相変わらず汚れが良く落ちる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする