スプレーボトル 空容器(アルコール製剤用)

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(0.5L) 注文コード 37154022 品番 53045
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

薬剤とボトルのラベルを用途別に色分けし、ボトルに用途を大きく表記することで薬剤の間違った使用を防止します。

商品タイプ空容器 適合アルペットLN用 種別500mL アルコール非危険物用 質量(g)75 トラスコ品番311-0753 RoHS指令(10物質対応)対応 効果その他 繰り返し・詰め替え対応
注意
※内容液は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-30
用途:
消毒業務
医療・福祉・介護関連業

誰が見てもアルコールが入ってるとわかるので、前の職場より引き続き利用してます

2025-09-19
用途:
保守作業
製造業

顧客に特別な洗浄材を送付する際に非常に役に立ち、顧客にも喜ばれました、

対象商品:
37154022
2025-02-18
用途:
アルコール掃除
卸売・小売業

近所のローソンさんが、店内テーブルに設置されていたので使ったのですがスプレーしやすく、

サラヤさんの名前が入っていたので間違いないと思い購入しました。

液だれもなくストレスなくつかえます。
最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
37154013
2024-01-15
用途:
消毒用
その他業種

落としたりすると、首元がすぐに割れて壊れます。
安いので仕方ないのかもですが、あまりに粗悪。

対象商品:
37154013
2022-10-16
用途:
洗浄
製造業

かかくも、おおきさも手頃です。
なかかか使いやすく助かりました。

対象商品:
37154013
2022-08-17
用途:
アルコールの詰め替え

大容量のアルコール容器からの詰め替え使用しております。アルコールのラベルが添付されているので、使用しやすいです。

対象商品:
37154013
2023-02-18
用途:
薬品の散布
自動車・二輪車・自転車関連業

1ヶ月ぐらいでノズルが、ダメになりました。残念です。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ありません。一度弊社お客様窓口までご連絡をお願いいたします。

対象商品:
37154013
2023-01-25
用途:
清掃
acniti合同会社 様 (卸売・小売業)

すぐ壊れた。噴霧したら噴霧口がON/OFFの赤い部分と共に飛び出てきた。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ありません。使用状況等も含め一度弊社お客様窓口までご相談ください。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする