60AM エアーマジック(自己粘着気泡シート) イノアック 37154214 60AM エアーマジック(自己粘着気泡シート) イノアック 37154214 60AM エアーマジック(自己粘着気泡シート) イノアック 37154214

エアーマジック(自己粘着気泡シート)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37154214 品番 60AM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

気泡シートの凹凸面の自己粘着のりは、指で押さえるとくっつき、テープやひもの要らないワンタッチ梱包材です。

材質ポリエチレン 幅(mm)600 長さ(m)2 空気粒高(mm)- 空気粒径(mm)- 構造1層 用途荷作り梱包、小包、保護材。 トラスコ品番215-4668 厚さ(mm)4 質量(g)132

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37154214
2014-10-27
用途:
工具、測定機器輸送時の保護

自己粘着タイプなのでテープ等が不要で楽です。
粘着力が少し弱いかと感じましたが十分でした。
はがす時に粘着剤が工具や機器に貼り付かずキレイに
はがれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする