UC-60S ピオニー捕虫テープ ピオニーコーポレーション 37154372 UC-60S ピオニー捕虫テープ ピオニーコーポレーション 37154372

ピオニー捕虫テープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 37154372 品番 UC-60S
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,819
販売価格(税別)
5,290

すべて紙製のため、環境にやさしく、一般ゴミとして処分できます。
捕虫テープの取り替えが簡単です。
のりの液だれがなく、強い粘着力で虫をしっかりキャッチします。

用途
食品工場、食品加工場。
スーパーマーケット、外食産業。
製薬工場、食品フィルム加工場。
トラスコ品番355-4333 適合機種CT-061 寸法(mm)410×85 質量(g)350 質量(g/個)17.5 利用場所屋内

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37154311
2015-08-11
用途:
補虫

使用量が多い為、もう少し価格が安ければよいのに

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする