「ムシポン」用捕虫紙

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 37154406 品番 S-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。
乾きにくく、液たれしない特殊仕様
他社にない長寿命を発揮します!!
粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!
また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。
カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。
ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。

適合機種MP-P用 質量(1箱あたり)(g)100 トラスコ品番170-4567 種別替えカートリッジ 質量(g)100 質量(g/個)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
虫捕り
製造業

捕虫器に使用。付け替えも簡単でよいです。リピートしてます。

対象商品:
02350153
2023-12-31
用途:
お店のライトに。
サービス業

画期的な商品をありがとうございます。
敢えて申しますと、もっと長続きするといいな、と思います。よろしくお願いします。

2025-02-10
用途:
ムシポン捕虫器に使用
株式会社辰巳 様 (製造業)

とても使い勝手がとてもいいので毎回購入しています。

対象商品:
02350153
2023-08-24
用途:
工場内環境の維持
有限会社千成工業 様 (製造業)

ケースや取て手部分がそのまま固定具に代わるところが使いやすい。
均等に線が引いてあるの補注情況を確認する際に見やすい

対象商品:
02350153
2023-07-27
用途:
出入口扉

デザインが変わり、日付記入欄は書きやすくなりました。

対象商品:
02350153
2023-02-06
用途:
社内(工場内)の補虫
エースパック株式会社 様

一度付いた虫は逃げられない!と思う。
交換時に自分も付かないように慎重に取扱います。
長年愛用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
02350153
2022-05-09
用途:
食品の生産時
製造業

害虫駆除用(主にコバエ)の取り換え用として購入しました。
自分で簡単に付け替えできました。
コバエがどのくらい取れたかを見ることができます。

2人が参考にしています
対象商品:
02350153
2021-11-01
用途:
工場内での使用
製造業

粘着力が良いので、いつもこの捕虫紙を使っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする