曜日別特売
MR-100-320-1 テラマットダイヤ テラモト 37154887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テラマットダイヤ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅×長さ(mm)450×750
内容量1枚注文コード37154887品番MR-100-320-1
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

靴底についた汚れを確実にブラッシングで落とすリバーシブルタイプの出入口用マットです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途屋外マット、土砂落としマット、玄関前などにグリーン幅×長さ(mm)450×750厚さ(mm)約32質量(kg)1.5仕様泥抜き穴ありトラスコ品番354-7353材質ベース:ポリエチレン、ブラシ:ポリプロピレンベース厚さ(mm)23アズワン品番65-0330-68ブラシ寸法(mm)32
関連資料:(2.62MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37154896
2023-04-13
用途: 玄関マット
トミクラ産業株式会社

現場靴での出入りが多い場所で以前、メッキ製のものを使用してましたが、外枠がさび、中央がへこみすぐ劣化してましたが、これに変えてからかなり長持ちして助かってます。

対象商品 : 37154896
2022-04-27
用途: 簡易トイレ前

色も柄もオシャレで、ブラッシングも今のところポロポロと出てきていません。

対象商品 : 37154896
2021-11-15
用途: 工場入り口に置いて、安全靴裏の小石払い
長崎工業所

思っていたより、枠の緑色が強いです。
(黒色だと思っていました。)

対象商品 : 37154896
2020-11-30
用途: 出入口の泥落とし
株式会社土井建建設業・工事業

使用感は思った通りの感じでした。
又購入しようと思います。

対象商品 : 37154871
2017-10-17
用途: 玄関
サービス業

画面で見たより上品です、来客がわたしも欲しいと言ってます。

対象商品 : 37154896
2019-07-14
用途: 厨房内

たわしの毛の部分が飛び出してないので、砂など取れているのか全く分からないし、
プラスティックなのでよく滑る。
買って後悔してます。

1が参考にしています
対象商品 : 37154887
2017-03-09
用途: 会社の玄関口の泥除け
建設業・工事業

思ったより重かった。掃除の際に重くて女性には困難かも。
周辺から飛び落ちた落ち葉がひっかかった際に、うまく隙間に入り込んでしまうのですが、それを取り除くのに面倒がありました。

対象商品 : 37154887
2017-05-18
用途: 砕石作業の後
株式会社オオイデ

泥や細かい砂や砂利がよく落ちてよい。それで事務所内が汚れなくなった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする