421-001 ネパックマット ミヅシマ工業 37154941 421-001 ネパックマット ミヅシマ工業 37154941 421-001 ネパックマット ミヅシマ工業 37154941

ネパックマット

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37154941 品番 421-001
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

耐候性に優れた低コストマットです。
防炎適合品です。防炎認可番号(EO.870476)。

ブルー 幅×長さ(mm)150×150 用途足洗場・ロッカールーム等。 トラスコ品番449-7244 厚さ(mm)13 質量(g)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37154932
2021-12-15
用途:
母屋と物置の渡り
アミュージアム 様

見栄えはとても良いのですが 下に水たまりができると
歩くたびに水を吸い上げてしまいます
高さが低いからでしょうか?
H=3cmくらいのマットに変え替えます。

対象商品:
37154941
2013-04-22
用途:
ミドリガメの水槽(90cm×45cm×20cm)の底に敷いています

穴が大きいので、亀の口から落下した食べ物は、穴に落ちます。
亀が動くと水槽の底に貯まっている食べカスや脱皮した皮などが浮かんできますが、静かにしている時は水がきれいに保てるので便利です。
亀も満足している様子です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする