F-38-6-G 消毒マット(マット)#6 CONDOR(山崎産業) 37155011 F-38-6-G 消毒マット(マット)#6 CONDOR(山崎産業) 37155011 F-38-6-G 消毒マット(マット)#6 CONDOR(山崎産業) 37155011

消毒マット(マット)#6

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37155011 品番F-38-6-G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

衛生管理の厳しい厨房・食料品加工場などの出入り口に最適。
別売のF-38-6B 消毒マット(ベース)#6とセットで使用し、別売の消毒液(C108-04LX-MB)が必要です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.950548)。

グリーン 厚さ(mm)8 用途食品工場、食堂、病院。 仕様消毒液塗布タイプ トラスコ品番171-7430 長さ(mm)850 幅(mm)550 質量(kg)0.7 規格防炎 材質(パイル)マット:PP、ベース:NBR アズワン品番0-2399-01 幅×長さ(mm)550×850

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37155011
2023-12-09
用途:
消毒用
サービス業

しっかりしたつくりで良かったです。消毒液をかけていますが問題ないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする