耐油マットGC P/D

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37155036 品番 GCP-A67
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

マット上にちりばめた無数のチップでスリップを防止し安全性が向上します。
適度の弾力と空気層で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET040034)。

トラスコ品番324-1076 幅(mm)600 質量(kg)2.3 長さ(m)0.9 用途作業現場・ピットなど、油・液体のある往来の激しい場所。 仕様ロールタイプ 厚さ(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする