HT26 容量表記入り白半透明ゴミ袋 業務用 日本サニパック 37155124

 

HT26 容量表記入り白半透明ゴミ袋 業務用 日本サニパック 37155124
HT26 容量表記入り白半透明ゴミ袋 業務用 日本サニパック 37155124

容量表記入り白半透明ゴミ袋 業務用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10枚)
注文コード
37155124
品番
HT26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本体に容量を印刷しており、わかりやすく管理しやすいごみ袋です。
焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生させません。

トラスコ品番
356-4321
厚さ(mm)
0.023
容量(L)
20
寸法(横×縦)(mm)
520×600
質量(g/枚)
13.7
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
白半透明
質量(g)
137
入数(枚)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする