ダイヤテックス自立式万能袋

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37155167 品番 BANNOU120L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

FRP芯有で半永久的に自立します。
両面ラミネート加工で水洗いが可能です。
コンパクトに折りたためて持ち運びに便利です。
吊りベルトが底部まで回しこんであり、抜群の強度があります。

材質(本体)ポリエチレン(ベルト)ポリプロピレン トラスコ品番355-6417 モスグリーン 質量(g)720 容量(L)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×500 厚さ(cm)(収納時)80 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-24
用途:
伐採木の収集籠
株式会社東洋リンクス 様 (不動産業)

現場使用の為耐候性が気になりますが、自立型で投入が楽です。耐久性も小枝などが突き刺さらず頑丈な素材で満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
37155167
2023-07-20
用途:
草刈り作業後の草の収集
社会福祉法人 ささえ愛 様 (医療・福祉・介護関連業)

自立する芯がしっかりとしている印象。これから作業に活躍するはず。

2人が参考にしています
対象商品:
37155185
2022-11-26
用途:
搬出作業
南風堂 様 (サービス業)

アパートの5階からの搬出で エレベーターがなく 約総重量500Kgのごみ・廃棄品などをベランダから搬出のため使用、大変丈夫で また袋部下部にもベルトがあり ロープを結ぶにも都合がよく、また使用後の水洗いでも、簡単に干せて 都合がよかったです。持ち手と思われるところ今は2か所ですが 希望により4か所のものもあると吊り下げ時の安定感があり いいのではないかと思います 総じて大変使いやすく、今後もしようっせていただきたいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
37155185
2022-12-07
用途:
草取り後の収集運搬
電気・ガス・熱供給・水道業

自立型でしっかりして使いやすい。価格が高いのが難点かな。耐久性に問題ないと思います。

対象商品:
37155176
2020-07-03
用途:
菜園、道路清掃で使用

商品の素材、縫製、自立、どれを取っても満足しております。
モノ太郎君と比較すると彼が可愛そうですね。

2人が参考にしています
対象商品:
37155167
2020-03-02
用途:
建築現場の廃材仕分け、運搬用等に使用。
株式会社 ようき 様 (建設業・工事業)

少し、購入費が、高価と感じました。しかし、毎回、土嚢袋や塵芥袋等を使い捨て、同時廃棄をしたり、海洋汚染等の問題も昨今は考えよと・・・繰り返し使用出来るタフさと、お折りたためて空の状態での取り置きでのコンパクトさを考慮すると、正しい選択だと思います。ただ、天日、風雨にさらされる状況での使用では注意しなければいけない。

対象商品:
37155185
2019-12-13
用途:
ボール紙抜きカス一時保管および運搬用
製造業

小さいと一時保管の意味をなさず、大きすぎると階段等持ち運びが不便となるところ、丁度良い大きさで比較的しっかりした素材なので重宝します。自立するので、空の状態でもある程度ゴミが溜まった状態でも整理整頓された感が感じられ良い商品です。

2020-03-13
用途:
樹木剪定の片付け時
吉積グリーン 様 (建設業・工事業)

小さく折り畳め耐久性もあり満足してます。
リピートします。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする