Y12-100 標識ロープ ユタカメイク 37155203

標識ロープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 線径(mm)11.5 注文コード37155203 品番Y12-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は線径など4種類から選べます 他の種類を見る

立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。

用途駐車場の区画整理、工事現場等。 仕様3つ打 トラスコ品番355-4562 質量(kg)4.8 黄/黒 長さ(m)100 線径(mm)11.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37155203 Y12-100 34703837 Y12#-100 軽量標識ロープ ユタカメイク 軽量標識ロープ ユタカメイク 1巻 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする