ユタカメイク
ユタカメイクの カラーコーン・区画用品
ユタカメイクの 区画ロープ
ユタカメイクの トラロープ
標識ロープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
線径(mm)
8.3
注文コード
37155212
品番
Y9-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
線径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。
用途
駐車場の区画整理、工事現場等。
仕様
3つ打
トラスコ品番
355-4571
質量(kg)
2.8
色
黄/黒
長さ(m)
100
線径(mm)
8.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37155212
Y9-100
34703812
Y9#-100
軽量標識ロープ
ユタカメイク
1巻
¥
2,798
税込
¥
3,078
注文コードが変更になりました