曜日別特売
420JR-RBB100 大型ゴムキャスターJシリーズ ハンマーキャスター 37155264

大型ゴムキャスターJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード37155264品番420JR-RBB100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

主軸ピンがなく、軽快な動作をするキャスターです。

仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪鉄板ホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪径D(Φmm)100取付高H(mm)140車輪幅(mm)32取付穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付取付座A×B(mm)110×78取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×45質量(kg)0.88トラスコ品番309-2640取付座(mm)110×78取付ピッチ(mm)110×78車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37155264420JR-RBB10035692081420JR-RBB100420JR-RBB100 420JR固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター 35692081420JR固定車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)ハンマーキャスター1個
2,098
税込2,308
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする