ハンマーキャスター
大型ゴムキャスターJシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
37155361
品番
420J-RBB150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
主軸ピンがなく、軽快な動作をするキャスターです。
仕様
プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪
鉄板ホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪径D(Φmm)
150
取付高H(mm)
199
車輪幅(mm)
40
取付穴径P(Φmm)
11
ストッパー
回転ストッパー付
取付座A×B(mm)
120×120
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
90×90(100×100)
質量(kg)
2.26
トラスコ品番
303-0105
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
120×120
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37155361
420J-RBB150
35692027
420J-RBB150
420J自在車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)
ハンマーキャスター
1個
¥
4,298
税込
¥4,728
注文コードが変更になりました