※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレス製ウレタンキャスター 固定ストッパー付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37155447 品番 UWKB-130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪仕様スタンダードプレスキャスターです(意匠登録NO.968313号)。
耐衝撃性・耐油性に優れています。

車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)245 取付座(mm)137×93 取付ピッチ(mm)100×56 取付高(mm)177 材質(車輪)ウレタン(UR) 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式 トラスコ品番353-5509 軸径(Φmm)20 形状固定車S 型式プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式 質量(kg)1.87 許容荷重(kg)250 リム幅(mm)42 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーダブルストッパー付 材質(金具)スチール 車輪取付幅(mm)53 特性耐油性、耐衝撃性 取付穴径(mm)11.5 偏心(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37155447
2018-10-18
用途:
台車使用時
運輸・通信業

右車輪につけましたが、左車輪用もあるとよいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする